Viacúčelové nožnice 175

Č. pol.: 769805 175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
272 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 175 mm
Dĺžka ostria 25 mm
Antiadhézna povrchová úprava nožov PTFE Áno
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 769805 175
EAN/GTIN 4033119000780
Číslo výrobcu 5.105

Popis

Prevedenie:

Teleso nožníc z oceľového plechu, čepele zo špeciálnej ocele (s nepriľnavým povlakom PTFE), podpera čepele (kovadlina) z ľahkého kovu. Jednoduché strihanie ťahaním; rukoväti s plastovou povrchovou úpravou a ochranou proti kĺzaniu; nožnice pochrómované do vysokého lesku.

Použitie:

Na rezanie gumových, kožených, plastových a drevených profilov do prierezu cca 15 mm.

Poznámka:

Náhradný nôž č. 769815 (zoznam náhradných dielov).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely