Elektrikárske nožnice s 2-zložkovou rukoväťou a čepeľou na odrezanie drôtu 150

Č. pol.: 768860 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 150 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 768860 150
EAN/GTIN 8014212145987
Číslo výrobcu 16020-F1

Popis

Prevedenie:

Jedna čepeľ s jemnými zubami, jedna čepeľ hladká.
Hlava nožníc z nehrdzavejúcej špeciálnej ocele. 2-zložková rukoväť s mäkkým povrchom vo vonkajšej uchopovacej oblasti. Na strihanie a stiahnutie izolácie z medených a hliníkových káblov až do 35 mm2. Krimpovanie koncoviek vodičov (0,5 – 4 mm2). S nastaviteľným skrutkovým kĺbom.
Krátky, silný tvar.

Použitie:

Režú tenké drôty, káble, izolačné hadice, gumu, kožu atď.

Rozsah dodávky:

Vrátane plastovej prepravnej ochrany.