Bezpečnostná zimná obuv (forma C) JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI, veľkosť 46

Č. pol.: 76541-46
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 46
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 76541-46
EAN/GTIN 4030839321751
Číslo výrobcu 76541-46
Číslo L L00790 4019

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže;Zateplená pohodlná obuv GORE-TEX;Uzavřený, polstrovaný jazyk;Celoplošná hřejivá stélka z fleecu ESD;Ochrana proti proniknutí bez kovů;Hrubá PU/PU podrážka SAFEGUARD;Ochrana špičky z PU;Hliníková krytka špičky;EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C;Extra široký střih;BOA® Fit System