Kleště na hadicové spony L.225 mm

Č. pol.: 76540002
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Štiepacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 76540002
EAN/GTIN 4018754138333
Číslo výrobcu 76540002
Číslo L L60010 2778

Popis

Popis:

  • Pro utažení 1 a 2 ušní svorky na okách, radiátorech a palivovém vedení, např. pro Audi, BMW, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, VW
  • Vysoce kvalitní ocel, lakovaná černá

Charakteristika:

  • Délka [mm): 225 mm
  • Hmotnost: 340 g
  • Šířka mm (b): 48 mm