Uhlový tŕň 14

Č. pol.: 759815 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 14 mm
Dĺžka ramena dlhá strana 400 mm
Dĺžka ramena krátka strana 120 mm
Dĺžka kužeľa 70 mm
⌀ hrotov 6 mm
Hmotnosť 0,5 kg
Druh produktu Montážna páka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 759815 14
EAN/GTIN 4049002024306
Číslo výrobcu R278 014 2

Popis

Prevedenie:

Z okrúhlej špeciálnej nástrojovej ocele, kalenej, ohnutej o 90°, kužeľovité zušľachtené pracovné konce, lakované.