{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 6 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Dĺžka kľúča L | 95 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 759710 6X7 | |
EAN/GTIN | 7630027401172 | |
Číslo výrobcu | AB0607A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, neiskrící 6X7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
19,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 653 kus/y s okamžitým dodaním
1,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 895 |
Dĺžka kľúča L | 95 | 100 |
Rozmer cez steny 1 | 6 | 6 |
Materiál | Hliníkový bronz | špeciálna oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |