Obojstranný otvorený kľúč, neiskrící 20X22

Č. pol.: 759710 20X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 20 mm
Rozmer cez steny 2 22 mm
Norma DIN 895
Dĺžka kľúča L 200 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Materiál Hliníkový bronz
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 759710 20X22
EAN/GTIN 7630027401776
Číslo výrobcu AB2022A

Popis

Prevedenie:

Špeciálna zliatina Ampco, odolná proti korózii a protimagnetická.

Norma:

DIN 895

Materiál:

Hliníkový bronz
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka