Kladivo bez spätného rázu s násadou z oceľovej rúrky 40

Č. pol.: 754900 40
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 181 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SUPERCRAFT
⌀ hlavy kladiva 40 mm
Séria SUPERCRAFT®
Dĺžka hlavy s nástavcov 115 mm
Celková dĺžka 300 mm
Hmotnosť 0,805 kg
Materiál púzdra Oceľová rúra
Materiál vložky nylon, biela, tvrdá
Materiál násady Oceľová rúra
Povrch Práškovo nanásaný lak
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754900 40
EAN/GTIN 4030618301707
Číslo výrobcu 3377.040

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. Bez spätného rázu vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva.
Násada z oceľovej rúry s gumovou rukoväťou odolnou proti oleju.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka