Plastové kladivo s vložkami z polyuretánu 27

Č. pol.: 754200 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 102
⌀ hlavy kladiva 27 mm
Séria 102
Dĺžka hlavy s nástavcov 90 mm
Dĺžka násady 265 mm
⌀ puzdra 27 mm
Hmotnosť 0,276 kg
Materiál vložky uretán, stredne tvrdé
Materiál násady jaseň
bez spätného rázu nie
Vložky kombinovateľné Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 754200 27
EAN/GTIN 4013288001504
Číslo výrobcu 05000510001

Popis

Prevedenie:

Silný stredový diel z liateho zinku s ochrannou objímkou rukoväti a nárazuvzdornými vložkami. So zahnutou rukoväťou kladiva.
S oderuvzdornými netrieštivými vložkami z polyuretánu (hrdzavohnedé).

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná vložka z polyuretánu pozri č. 754300; náhradná násada pozri č. 754400.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely