Násada na paličku, prehnutá 300

Č. pol.: 751900 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka násady 300 mm
pre kladivko s hmotnosťou 2 kg
Druh produktu Násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751900 300
EAN/GTIN 4028656485206
Číslo výrobcu 48503000

Popis

Prevedenie:

Z bezuzlového dreva triedy akosti 1a. S rovným rastom. Priebeh vlákien paralelne s osou násady. Povrch je hladko brúsený a voskovaný.

Norma:

DIN 5135

Vhodné pro:

Kladivá s oválnym okom podľa normy DIN.

Poznámka:

Nie vhodné pre kladivo č. 750125 a č. 750810.