Palička s 3K-zložkovou násadou 1

Č. pol.: 751020 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 1 kg
Dĺžka násady 260 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 751020 1
EAN/GTIN 8024886005999
Číslo výrobcu 2000/1000 G

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kovaná kladivová hlava. Dráhy kalené a temperované podľa špecifikácie, hlava lakovaná v čiernej farbe, pracovné plochy bez povrchovej úpravy.
Hlava kladiva s nerozbitnou 3-zložkovou rukoväťou (hliníkové jadro, polyamidové a gumené komponenty), kovaným ochranným golierom rukoväti a dodatočným ochranným puzdrom rukoväti. Výhoda: nerozbitné, ergonomické, protišmykové, bez vibrácií a šetrné ku kĺbom.

Norma:

DIN 6475

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.