Inžinierske kladivo s rukoväťou “Ultratec” 200

Č. pol.: 750500 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť bez násady 200 g
Dĺžka násady 258 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 750500 200
EAN/GTIN 4016134506758
Číslo výrobcu 5039980200

Popis

Prevedenie:

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované. Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
S nerozbitnou násadou so skleným vláknom „Ultratec“.

Norma:

Hlava kladiva podľa DIN 1041.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Hmotnosť bez násady Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka