Nástrčný klíč Rukojeť PROTWIST 7 mm

Č. pol.: 74AT.7
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 74AT.7
EAN/GTIN 3662424094439
Číslo výrobcu 74AT.7
Číslo L L60130 9453

Popis

Popis:

  • Klíč nástrčný s rukojetí šroubováku: ideální pro šrouby s omezeným přístupem na výšku nebo pro přesnou mechaniku
  • Rukojeť šroubováku pro optimální pohodlí i při silném povolování
  • Klíč 6-ti nástrčný s hlubokým otvorem pro dlouhé závity
  • Kovaná část pro maximální odolnost
  • Metrické rozměry: 3,2 až 14 mm
  • Design: saténově chromovaný
  • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

Charakteristika:

  • A [mm]: 7,0
  • D [mm]: 9,5
  • E [mm]: 36
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 35
  • [kg]: 0,130