Nylonový priebojník a nylonová palička, bez spätného rázu 50

Č. pol.: 745250 50
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SUPERCRAFT
⌀ hlavy 50 mm
Celková dĺžka 165 mm
Druh produktu Priebojník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 745250 50
EAN/GTIN 4030618302148
Číslo výrobcu 3408.050

Popis

Prevedenie:

Oceľový stredový diel s výmennými nylonovými vložkami.

Poznámka:

Náhradné nylonové vložky sú dostupné pod číslom 754910.
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
    ⌀ hlavy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka