Hlavičník 4

Č. pol.: 744700 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ dierku nitu 4 mm
⌀ hlavy 7 mm
Hrúbka stopky (maximálna) 12 mm
Celková dĺžka 100 mm
Druh produktu Hlavičník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 744700 4
EAN/GTIN 4024089057942
Číslo výrobcu R446 004 0

Popis

Prevedenie:

Osemhranná stopka,hlava bez povrchovej úpravy. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

Norma:

DIN 6435.
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.