Príťažník 5

Č. pol.: 744600 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ dierku nitu 5 mm
Hrúbka stopky (maximálna) 14 mm
Celková dĺžka 110 mm
Šírka otvoru 6 mm
Druh produktu Príťažník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 744600 5
EAN/GTIN 4049002002632
Číslo výrobcu R445 005 0

Popis

Prevedenie:

Osemhranná stopka,hlava bez povrchovej úpravy. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

Norma:

DIN 6434.
Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.