Sekáč na dlaždice špicatá 100

Č. pol.: 743110 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 100 mm
⌀ stopky 8 mm
Hmotnosť 55 g
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 743110 100
EAN/GTIN 4049002001796
Číslo výrobcu R371 100 1

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z osemuholníkovej ocele (úzky tvar), kalené a popúšťané. Rezná hrana je rovnomerne kalená, preto je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia.

Norma:

Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.