Drážkovací sekáč 250

Č. pol.: 741200 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
646 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Šírka čepele 50 mm
Hmotnosť 550 g
Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 741200 250
EAN/GTIN 4049002001932
Číslo výrobcu SCRL200

Popis

Prevedenie:

S plochou reznou hranou. Rezná hrana je rovnomerne kalená, preto je možné viacnásobné ostrenie bez opätovného kalenia. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje jej odštiepeniu.

Norma:

Overená bezpečnosť podľa normy DIN 7255.

Materiál:

Chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ, lakovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely