Nožnice na káble s račňou s teleskopickými ramenami 680

Č. pol.: 731230 680
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ viacvetvových vodičov 100 mm
pre jednodrôtové vodiče meď/hliník 960 / 1085 mm2
Celková dĺžka 680 mm
Materiál Nôž: Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kalená v oleji
Rameno Hliníková oválna trubka, vysoko pevná
Hmotnosť 4 980 g
s funkciou račne áno
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 731230 680
EAN/GTIN 4003773071570
Číslo výrobcu 95 32 100

Popis

Prevedenie:

Rezanie s vynaložením menšej sily na základe optimálnych prevodových pomerov a teleskopického ramena. Otváranie náradia v každej reznej polohe. Viacúrovňovo prestaviteľná dĺžka ramena.
Rozšíriteľné od 650 do 860 mm.

Použitie:

Na čisté rezanie medených a hliníkových káblov. Vhodné aj pre káble s gumovým alebo plastovým plášťom a s výstužou z oceľového pásu.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji.

Poznámka:

Nevhodné pre oceľové drôty a drôtené laná.