Malé nožnice na káble 160

Č. pol.: 730100 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 017 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výkon v strihu 10 mm2
Výkon v strihu do ⌀ 12 mm
Celková dĺžka 160 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 730100 160
EAN/GTIN 4045197216182

Popis

Prevedenie:

Hlava s čepeľami v tvare polmesiaca. Ramená s plastovými rukoväťami. Reže hladko a čisto bez prílišného pritláčania.
Ľahký model z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.

Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.