Kruhový odplášťovač na koaxiálne káble RG58/59

Č. pol.: 729807 RG58/59
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SECURA Coaxi č. 1
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 729807 RG58/59
EAN/GTIN 4011391306004
Číslo výrobcu 30600

Popis

Prevedenie:

Jedna úroveň odizolovania na každej strane.

Použitie:

Náradie na odstraňovanie vonkajšej káblovej izolácie, pletiva a izolácie z PE peny z koaxiálnych káblov.
Jednoduché a rýchle odizolovanie všetkých bežných koaxiálnych káblov, napr. RG 58, RG 59, TV anténnych káblov s ⌀ 4,8 − 7,5 mm, ako aj okrúhlych PVC káblov 3×0,75 mm2. Nôž s povrchovou úpravou TiN.