Inštalačné kliešte s otváracou pružinou izolované podľa VDE 200

Č. pol.: 728788 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Výkon v strihu 5×2,5 mm2
Výkon v strihu do ⌀ 15 mm
odizolovanie pre ⌀ vodiča 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
pre zakončovaciu žilovú objímku 0,5 – 2,5 mm2
Kĺb skrutkovaný
s otváracou pružinou Áno
Rukoväť Viaczložkový plášť
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch chrómovaná
Hmotnosť 280 g
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728788 200
EAN/GTIN 4003773075110
Číslo výrobcu 13 96 200

Popis

Prevedenie:

Multifunkčné kliešte na elektroinštaláciu so skrutkovým kĺbom pre presnú prevádzku klieští bez vôle.
  • Uchopenie plochého a okrúhleho materiálu.
  • Ohýbanie drôtov a medených vodičov.
  • Odhrotovanie a rozširovanie zásuviek pod omietkou.
  • Rezanie medených káblov do ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Odizolovanie medených vodičov 0,75 až 1,5 mm 2 a 2,5 mm2.
  • Zlisovanie objímok 0,5 až 2,5 mm2.

Ramená s plášťami rukoväti izolované do 1 000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
S otváracou pružinou.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, kliešte pochrómované, rukoväti s viaczložkovým opláštením.