Odizolovacie nástroje 6-17

Č. pol.: 728045 6-17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AM 16
Výrobca Typové označenie AM16
Dĺžka 41 mm
Šírka 58 mm
Výška 53 mm
pre ⌀ káblov 6 mm - 17 mm
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728045 6-17
EAN/GTIN 4032248608133
Číslo výrobcu 9204190000

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne malé a praktické teleso, optimálne na použitie v úzkych a obmedzených priestoroch, ako napr. káblový kanál. Odpružené plastové čeľuste automaticky sedia pre konkrétny priemer kábla. Otočný nôž pre okrúhly a pozdĺžny rez, nastaviteľná hĺbka rezu. Kruhovým otáčaním a pozdĺžnym ťahaním sa odreže plášť kábla.

Výhoda:

Vynikajúco sa hodí na postupné odizolovanie na ľubovoľnom mieste kábla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely