Ploché kliešte na elektroniku 140S

Č. pol.: 727165 140S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
490 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 140 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Šírka hlavy 10 mm
Dĺžka čeľustí 30 mm
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 727165 140S
EAN/GTIN 4045197976635

Popis

Prevedenie:

Precízne spracované, štíhleho tvaru. Povrch, matne otryskaný s nastaviteľným kĺbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá pružina pre jednoduchú manipuláciu. 2-zložkové opláštenie rukoväti z nevodivého materiálu, vhodné pre ESD.
Čeľuste s jemne ozubenou zvernou plochou.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, CNC obrábaná, pre extrémne presné tolerancie.