Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku leštené, špicatá hlava 115

Č. pol.: 726436 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: jemná fazetka
  • Materiál: Ložisková oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 115 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zábrus jemná fazetka
Materiál Ložisková oceľ
Šírka hlavy 11 mm
Dĺžka britov 14 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Forma hlavy špicatá
Norma DIN ISO 9654
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Povrch zrkadlovo leštené
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726436 115
EAN/GTIN 4003773025122
Číslo výrobcu 77 32 115 ESD

Popis

Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Stabilný, prestrčný kĺb v vôľou. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Viaczložkové opláštenie rukovätí čierne/sivé, elektricky zvodivé. Vhodné pre ESD.

Použitie:

Na jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ložisková oceľ, rezné hrany indukčne kalené.