Silové stranové štiepačky leštené, opláštené rukoväte 180

Č. pol.: 723395 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 650 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 3,8 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 2,7 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukoväť Viaczložkový plášť
Výrobný postup kované v zápustke, kalené v oleji
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch svetlý
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 723395 180
EAN/GTIN 4045197887436

Popis

Prevedenie:

Silná hlava s dodatočnými indukčne kalenými reznými hranami (približne 64 HRC). Vložený kĺb. Vysoký rezný výkon vďaka optimálnemu prevodovému pomeru.
Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Použitie:

Pre všetky drôty (dlhá životnosť aj pri tvrdých drôtoch). Vysoko zaťažiteľný pre najťažšie trvalé namáhanie.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.