Čelné štiepacie kliešte na čapy 200

Č. pol.: 722000 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 1 mm - 6 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 3,5 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5743
Rukoväť s plastovým poťahom
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová vysokovýkonná oceľ
Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
Hlava leštená
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 722000 200
EAN/GTIN 4003773033172
Číslo výrobcu 61 01 200

Popis

Prevedenie:

Rezné hrany indukčne kalené (cca 64 HRC), extrémny prevod pre minimálnu námahu.
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Vanádiová elektrická oceľ, kovaná a kalená v oleji vo viacerých úrovniach.