{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 280 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,5 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 3,2 mm | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Hlava | leštená | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 721900 280 | |
EAN/GTIN | 4003773077664 | |
Číslo výrobcu | 68 01 280 |