{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5748 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC) | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Hlava | leštená | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 721900 200 | |
EAN/GTIN | 4003773213819 | |
Číslo výrobcu | 68 01 200 |