Ploché zaoblené kliešte ERGO™ rovné, chrómované 200

Č. pol.: 713940 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Dĺžka čeľustí 72 mm
Otvorený tvar zaoblené špicaté, rovné
s vypínateľnou otváracou pružinou áno
Norma DIN ISO 5745
Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 59 HRC)
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť plášť rukoväti ERGO® so silnými stenami
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 713940 200
EAN/GTIN 7314150102174
Číslo výrobcu 2430 GC-200 IP

Popis

Prevedenie:

Chróm-vanádiová oceľ, hlava a kĺb sú chrómované. Obzvlášť štíhle, oválne špicaté čeľuste, zvnútra zdrsnené. Hrubostenné rukoväti s pripojiteľnou a odpojiteľnou pružinou. Indukčne kalené rezné hrany (cca 59 HRC); vhodné na tvrdý a mäkký drôt.

Norma:

DIN ISO 5745