Ploché zaoblené kliešte, leštené 160

Č. pol.: 712250 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované; hlava leštená
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
s britom nie
plne izolovaný nie
Otvorený tvar oválne, špicaté; rovné
Norma DIN ISO 5745
Materiál chróm-vanadová elektrická oceľ; kovaný v zápustke; kalené v oleji
Rukoväť s plastovým poťahom
bez iskier nie
Dĺžka čeľustí 54 mm
Celková dĺžka 160 mm
Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 712250 160
EAN/GTIN 4003773043454
Číslo výrobcu 29 21 160

Popis

Prevedenie:

Oválne-špicaté vďaka dlhým štíhlym čeľustiam. Vložený kĺb s prevodom bez vôle. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanádiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.