Scotch-Brite™ Strong EdgeScotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř SE-DH, 115 mm, neperforovaný, A CRS

Č. pol.: 7100233779
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100233779
EAN/GTIN 04001895521898
Číslo výrobcu 7100233779
Číslo L L51710 813

Popis

Prevedenie:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

Popis:

Kotouč z netkané textilie Scotch-Brite™ Strong Edge kombinuje agresivníScotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř pro silné odjehlování i dokončovací práce s pohodlným systémem upevnění na suchý zip. NášDisc Pad opěrný talíř používá brusné materiály z oxidu hlinitého pro rychlé odstraňování a vlákna, která se dobře přizpůsobují a chrání hrany a tvarované povrchy.

Charakteristika:

Pro rychlé odstranění a delší životnost při odstraňování těžkých odjehlování a dokončování
Vysoká a rychlá rychlost odebírání materiálu, která se dobře přizpůsobí ochraně hran
Bezpečné zapínání na suchý zip a přizpůsobivost zajišťuje agresivní broušení bez poškození základního materiálu

Poznámka:

Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing