3M™ 1438-XR iD Pen Marker - obecný, fialový

Č. pol.: 7100178163
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špeciálny popisovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100178163
EAN/GTIN 50051128620767
Číslo výrobcu 7100178163

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Fialová
Ideální pro následné značení v uzavřených površích.
Odolné vůči živlům a 50 let životnosti
hloubka umístění 0.9 m.

Popis:

Přesné značení - i pod asfaltem. Značku perem pro podzemní instalace lze použít i dodatečně.

Charakteristika:

Maximální výška upnutí je 60 cm.
Válcový tvar.
Pasivní anténa ve voděodolném polyetylenovém pouzdře
Odolává teplotám od -20° do 50° C.
Provoz bez externího zdroje napájení
Barva splňuje standardy APWA