3M™ ET 1345 Měděná fólie, hladká, cínová, 12 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Č. pol.: 7100116869
  • Minimálne množstvo objednávky 19 kusov
  • Kroky objednávky: 19 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100116869
EAN/GTIN 04054596283152
Číslo výrobcu 7100116869

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Cín
Elektricky vodivý ražba
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 12 mm

Popis:

Stínicí 3M™ Embossed Tinned Copper EMI Shielding Tape 1345 je stínicí proti elektromagnetickému rušení s akrylovým lepidlem. Tato nehořlavá je určena pro aplikace, které vyžadují vynikající elektrickou vodivost od podkladu přes lepidlo k podkladovému materiálu. Dodává se na odlepitelné ochranné fólii, která umožňuje snadnou aplikaci a jednoduché vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Reliéfní měděná fólie materiál je odolný vůči oxidaci a asfaltování barvy
Zajišťuje dobré stínění a stabilní kontaktní odpor
Vytlačovaný nosný materiál proniká přes lepicí vrstvu, aby se vytvořil kontakt mezi nosičem a povrchem aplikace
Samozhášecí a vhodný pro uzemnění a stínění EMI zařízení, součástí a stíněných místností
Vhodné pro široký rozsah teplot od -40 do 130 °C.
Vynikající řešitelnost díky vyzrňování
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant