3M™ SecureFit™ ochranné brýle s šedým rámečkem, s vrstvou Scotchgard™ proti zamlžování, šedé, SF602SGAF-EU

Č. pol.: 7100112716
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100112716
EAN/GTIN 50051131273141
Číslo výrobcu 7100112716

Popis

Prevedenie:

Brýle jsou navrženy se dvěma samostatnými objektivy a nabízejí vynikající optický výkon a široké zorné pole.
Rám s polovičním okrajem
Technologie 3M Tlakový difuzní chrám pro pohodlné a bezpečné nošení
Měkká nosní podložka pro pohodlný pocit
Design, který se přizpůsobuje konturám pro bezpečné a pohodlné nošení

Popis:

Bezpečnostní brýle 3M™ SecureFit™ řady 600 jsou bezrámové brýle s technologií distribuce chrámového tlaku 3M™ a chránicemi s pevnou délkou nad ušima.

Charakteristika:

Robustní, polotěsné ochranné brýle 3M™ SecureFit™ s dvojitými čočkami pro optimální optický výkon
Inovativní technologie distribuce tlaku upínací jednotky 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a zajišťuje optimální kontaktní tlak chrámů. Držáky jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele
Antimlhový nátěr 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a proti poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
K dispozici s polarizovanými a zelenými IR filtry
Tvar ovíjení zabraňuje sklouznutí
Pěnové rámy jsou k dispozici pro ochranu očí před třísky