Silové armovacie kliešte, čierno atramentované 300

Č. pol.: 706671 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 300 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ 3,8 mm
Norma DIN ISO 9242
Druh produktu Štiepacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 706671 300
EAN/GTIN 4003773022398
Číslo výrobcu 99 10 300

Popis

Prevedenie:

S mimoriadne štíhlou hlavou a dlhými ramenami. Vysokopevnostné rezné hrany s presným brúsením, hlava bez povrchovej úpravy.

Použitie:

Najmä na prepletanie oceľových výstuží s vyšším prevodom. Reže mäkký drôt do priemeru 4,5 mm. Odľahčenie väzív a svalov vďaka intenzívnemu tlmeniu úderu pri rezaní.

Norma:

DIN ISO 9242

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.