Ražební kladivo D.40 mm 648 g

Č. pol.: 70240040
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70240040
EAN/GTIN 4018754042012
Číslo výrobcu 70240040
Číslo L L60010 1675

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z hliníku
  • válcové
  • S hickory rukojetí

Charakteristika:

  • Úderná plocha: 40 mm
  • Průměr (mm): 40 mm
  • L1: 340 mm
  • L2: 155 mm
  • Délka [mm): 342 mm
  • Hmotnost: 648 g