Kladivo bez zpětného rázu D.40 mm 760 g

Č. pol.: 70190140
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70190140
EAN/GTIN 4018754307173
Číslo výrobcu 70190140

Popis

Popis:

  • S kovovou kuličkou v hlavě kladiva pro práci bez vůle
  • S vyměnitelnými hlavami ze středně tvrdého polyuretanu a hickory rukojeti

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 40 mm
  • Tvrdost: 73 Shore
  • L1: 355 mm
  • L2: 115 mm
  • Délka [mm): 360 mm
  • Hmotnost: 760 g