Vanádiové kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE 200

Č. pol.: 701710 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: VDE 1000 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
elektrostatická vlastnosť VDE 1000 V
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,5 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vlastnosť čeľustí ozubené
Rukoväť Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 701710 200
EAN/GTIN 4045197501431

Popis

Prevedenie:

Chróm-vanádiová oceľ. Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 64 HRC), vhodné aj pre drôt Piano. Na práce pod napätím do 1000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746