Silové kombinované kliešte, leštené 180

Č. pol.: 700440 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 180 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,5 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Rukoväť s plastovým poťahom
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 700440 180
EAN/GTIN 4003773033134
Číslo výrobcu 02 01 180

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.