3M™ Lepící přenosová páska 950, 38 mm x 55 m, 24 rolí/ks.

Č. pol.: 7000116651
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000116651
EAN/GTIN 05010027159969
Číslo výrobcu 7000116651
Číslo L L01310 1992

Popis

Prevedenie:

969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo
Celková délka 55 m
Celková šířka: 38 mm
Vyztužení vláken v lepidlo

Popis:

Lepící přenosová 3M™ 950 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a je vhodná zejména pro samolepicí povrchovou úpravu kovových a plastových nápisů. Lepicí je odolná vůči teplotám od -40 °C do +85 °C (krátkodobě až do +120 °C).

Charakteristika:

Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
Modifikované akrylátové lepidlo/ modifikovaný akrylátový lepidlo
Zjednodušená manipulace a zpracování// zjednodušená manipulace a zpracování
Univerzální/ univerzální
Vyztužení vlákny v vyztužení lepidlo// vláken v lepidlo
Silnější verze 927// silnější verze 927

Poznámka:

Pro lepení plastových a dřevěných pásů ve skříních
Používá se pro sestavení displejů POS
Pro lepení plastů s vysokou a nízkou povrchovou energií, plastického texturovaného plastu, pěny, tkaniny a potahovaného papíru
Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií