3M™ Ochranná kombinéza 4530, velikost 3XL

Č. pol.: 7000109015
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000109015
EAN/GTIN 17805070005999
Číslo výrobcu 7000109015
Číslo L L01110 742

Popis

Prevedenie:

Barva výrobku: modrá s bílou zadní vložkou
Typ výrobku: Jednorázový oblek
Barva výrobku: modrá s bílou zadní vložkou

Popis:

Flexibilní kabel umožňuje použití náhlavní soupravy v různých oblastech a aplikacích s mnoha různými vysílačkami. Kontakt se snadno připojuje a odpojuje.

Charakteristika:

Vynikající bariéra proti suchým částicím a určitým omezeným rozstřikům chemických kapalin (typ CE 5/6)
Měkká a pevná (54 g/m²) vícevrstvá SMS pro náročné použití
Vyrobeno z mimořádně prodyšné netkané textilie (SMMS), která odvádí tělesné teplo a vlhkost a snižuje tak tepelnou zátěž
Speciální materiál s ochranou proti šíření plamene pro oděvy podle indexu 2/3
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření
EN 1073-2 ochrana proti radioaktivním kontaminovaným částicím
Třídílná kapuce, dvoucestný zip a léga, s elastickou zadní částí a oblastí kotníků, aby se minimalizovalo riziko obnažení kůže