3M™ PELTOR™ PTT adaptér pro Sepura STP8000, FL50101

Č. pol.: 7000108319
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000108319
EAN/GTIN 07318640053755
Číslo výrobcu 7000108319

Popis

Prevedenie:

Met specifikace: Certifikace CE
Typ výrobku: adaptér
Barva výrobku: černá
Lze připevnit na opasek nebo rameno
Pro použití s radiostanicemi Motorola™ GP900 HT1000,MT2000.

Popis:

Filtry pro vyfukování respirátorů 3M™ Versaflo™, řady TR-600 a TR-800 chrání při použití s vyfukováním respirátorů 3M™ Versaflo™, řady TR-600 a TR-800 a schválenými náhlavními kuklami, kuklami nebo obličejovými maskami 3M™. Filtry jsou k dispozici v různých specifických provedeních, která chrání pouze před jednotlivými nebezpečími nebo před kombinovanými nebezpečími částic, plynů a par.

Charakteristika:

Adaptér PTT pro rádiovou komunikaci
Snadné použití v rukavicích
Tlačítko PTT (push-to-talk)
Svorku lze otáčet o 360 stupňů
Lze připevnit na opasek nebo rameno