3M™ PELTOR™ SportTac™ náhradní mušle, bílé, 210100-478-VI

Č. pol.: 7000107845
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000107845
EAN/GTIN 07318640048607
Číslo výrobcu 7000107845
Číslo L L01130 139

Popis

Prevedenie:

Příslušenství pro všechny mušlové chrániče sluchu 3M™ Peltor™SportTac™
Optimální nošení
Ochrana sluchu

Popis:

Bílé náhradní mušle 3M™ PELTOR™ SportTac™ jsou vhodné pro všechny chrániče sluchu SportTac. Obzvláště bezpečná pouzdra kapslí mají měkké těsnicí kroužky, které zaručují optimální uchycení a vysokou odolnost proti skluzu. Výměna plášťů je rychlá a nekomplikovaná. Pláště kapslí mají hodnotu útlumu SNR = 26 dB. Používají se při lovu a sportovní střelbě.

Charakteristika:

Clip on replacement shells for 3M™ PELTOR™ SportTac™ Headsets
Easy to replace