Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Oboustranná lepicí páska s nosičem
Celková délka 50 m
Celková šířka: 12 mm
Úspora času díky snadné manipulaci a zpracování
Popis:
Oboustranná lepicí 3M™ s PVC podkladem 9087 vykazuje velmi dobrou lepicí sílu i na mnoha površích s vysokou i nízkou energií. Jeho modifikované akrylátové lepidlo lepí mimo jiné na kovy, lakované povrchy, plasty (včetně PE a PP), papír, lepenku a dřevo. Na jedné straně přesvědčí dobrou okamžitou přilnavostí, ale na druhé straně zajišťuje také dlouhodobou funkčnost díky vysoké pevnosti ve smyku a velké rozměrové stabilitě. Má také dobrou odolnost proti vlhkosti, změkčovadlům a rozpouštědlům a velmi dobrou odolnost proti UV záření. Díky ochrannému krytu a fóliovému podkladu se velmi dobře hodí pro výrobu vysekávaných dílů. Dalšími oblastmi použití jsou dokončovací práce na nábytkových lištách, kabelových kanálech nebo těsnicích profilech, jakož i montáž, kompletace a upevňování reklamních materiálů.
Charakteristika:
K dispozici také s papírovou vrstvou z rouna
Modifikované akrylátové lepidlo
Univerzálně použitelné na mnoha površích
Dobrý změkčovadlo a odolnost proti UV záření
Vysoká počáteční adhezní pevnost a pevnost ve smyku
Velmi dobrá přilnavost na mnoha površích s vysokou a nízkou spotřebou energie
Poznámka:
Vhodné pro kovy, nátěrové povrchy, plasty
Sestavte, sestavte a zajistěte propagační materiály (včetně PE, PP), papíru, lepenky a dřeva
Samolepicí úprava nábytkových pásů, kabelových kanálů nebo těsnících profilů