3M™ ScotchCode™ SDR-L2 kabelové popisovače v rolích, symbol ″L2″, krabice po 10 kusech, 50 ks / krabice.

Č. pol.: 7000058265
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Označovacia páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000058265
EAN/GTIN 50054007094017
Číslo výrobcu 7000058265
Číslo L L01310 1332

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Tenká, přizpůsobitelná polyesterová páska, odolná vůči značkám, oleji, rozpouštědlům a vodě
Celková délka 2,4 m
Celková šířka: 5.46 mm

Popis:

3M™ ScotchCode™ Cable Marking Tape SDR je k dispozici jako plnicí role pro zásobník na značení kabelů 3M™ ScotchCode™ STD v podobě jednotlivých čísel, písmen nebo symbolů.

Charakteristika:

Náhradní váleček pro zásobník na pásky pro značení kabelů 3M™ ScotchCode™ STD
Vytištěno snadno čitelným písmem
Tenká, tvarovatelná polyesterová páska je odolná vůči povlaku, oleji, rozpouštědlo a vodě
Splňuje požadavky norem ASTM D-1000 a splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU

Poznámka:

Slouží k identifikaci svorek, svorkovnic, kabeláže panelu nebo rozvaděče během údržby nebo opravy
Pro identifikaci fází na velkých nebo malých vodičích/kabelech, hadicích a náhradních dílech