Scotch® 48 PTFE z fluorouhlíkové pryskyřice, bílá, 13 mm x 6,6 m, 0,076 mm

Č. pol.: 7000057504
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tesniaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000057504
EAN/GTIN 50054007061965
Číslo výrobcu 7000057504
Číslo L L01310 1410

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Celková délka 6,6 m
Celková šířka: 12.7 mm

Popis:

Scotch® těsnicí a mazací 48 je bílá plastová fólie z polytetrafluorethylenu (PTFE). Tato z fluorouhlíkové pryskyřice je určena k zajištění těsnosti trubkových závitů.

Charakteristika:

Speciálně navrženo pro těsnění závitů trubek.
Lze rozválcovat za sucha, těsní spoje natrvalo TČ a zajišťuje mazání současně, takže připojení lze později bez problémů znovu otevřít
Stabilní v teplotním rozsahu -268 °C až 260 °C, fólie se taví při 374 °C.
Nehořlavý