3M™ Pěnová z polyethylenu s dvojitým povlakem 4496, černá, 48 palců x 36 yardů 1/16 palce

Č. pol.: 7000049215
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000049215
EAN/GTIN 50051115237381
Číslo výrobcu 7000049215

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Ideální pro nákladově efektivní spojování materiálů
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 1219.2 mm

Popis:

Oboustranná PE pěnová lepicí tvořená polyethylenovou pěnou s uzavřenými buňkami a akrylátovým lepidlem. Je ideální pro trvalé upevnění nebo montáž interiérových a exteriérových součástí, jako jsou držáky, háčky, nápisy, zrcadla, rámy, lišty, emblémy, obložení, displeje, dekorativní díly atd.

Charakteristika:

Odolné a pevné spoje
Pokročilé možnosti návrhu