Scotch-Brite™Scotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř SE-BS, 114 mm, bez otvoru, A MED

Č. pol.: 7000046034
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000046034
EAN/GTIN 50048011184765
Číslo výrobcu 7000046034
Číslo L L51710 1322

Popis

Prevedenie:

Flís pro úpravu povrchu
Nezanáší se
Otevřený design

Popis:

Kotouče Scotch-Brite™ SE-DH s textilní podložkou (suchý zip) pro čištění a dokončovací práce pro použití na úhlových bruskách s lepicí podložkou. Materiál SE se vyznačuje zvýšenou pevností a agresivitou hran.

Charakteristika:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes

Poznámka:

Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing