Prevedenie:
Ochrana očí a sluchu je připravena k použití
Ušní zátky lze nosit kolem krku, pokud je vyžadována pouze ochrana očí
Kompatibilní s 3M špunty do uší s páskou (kromě polyesterových pásů)
Polykarbonátové čočky s povrchovou úpravou AF absorbují 99,9 % veškerého UV záření podle požadavků normy EN166:2001
Odnímatelný pěnový rám také chrání před odletujícími částicemi a zároveň poskytuje pohodlné polstrování pro větší pohodlí
Popis:
Bezpečnostní brýle 3M™ Solus™ CCS jsou naše bezrámové bezpečnostní brýle s limetkově zelenými chrámy, vybavené systémem CCS (Corded Control System) pro připojení ucpávky do uší s kabelem. Polykarbonátové čočky nabízejí vynikající viditelnost a prodlouženou životnost díky anti-fog Scotchgard™ a anti-scratch povlaku na obou stranách. K dispozici v různých variantách disků.
Charakteristika:
Systém řízení kabelů (CCS) a zástrčky s kabelem jsou vždy připraveny k použití s brýlemi 3M™ Solus™
Pro uživatele, kteří si často nasazují a sundávají brýle během dne
Antimlhový nátěr 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a proti poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
Pěnové rámy jsou k dispozici pro ochranu očí před třísky
Vhodné pro všechny netextilní špunty do uší 3M™ s kabelem
K dispozici s odnímatelným pěnovým rámem
Identifikace rámu: 3M EN 166 FT CE
* Interní testy prováděné společností 3M podle zkušebních postupů EN168 ve srovnání s konvenčními protimlhovým nátěrem
Poznámka:
Jatka, zemědělství, Montáž, Automobilový průmysl, letectví, Chemický průmysl, demolice, stavebnictví, demolice, vrtání, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, obecná výroba, broušení, Čištění paprsku, laboratoře, vymáhání práva, provoz stroje, zpracování, Zdivo, kovoobrábění, hornictví, ropa a plyn, malba, Pandemie, léčiva, odlévání, výroba energie, primární kovy, Renovace, nýtování, silniční konstrukce, broušení písku, řezání, Doprava, UV ochrana